曜日別特売
4012030 OCE@N POS 300ml ダイゾーニチモリ 10880765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OCE@N POS 300ml

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(300mL×20本)注文コード10880765品番4012030
参考基準価格(税別)¥58,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

特殊合成油をベースに、PTFE及び特殊添加剤の配合により多目的な潤滑を可能にしたグリーススプレーです。
H-1グレードです。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造機械の潤滑に。
製品搬送機器のコンベヤーチェーンに。
食品原料の洗浄機械のベアリング及び摺動部の潤滑に。
冷凍庫の台車ベアリングの潤滑に。
半透明トラスコ品番808-2243容量(mL)300主成分合成油・PTFE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類危険物の数量0.09L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする