曜日別特売
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931
AA 5.982 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機) 10880931

鋼ピンゲージ AA バラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本呼び径(mm)5.982注文コード10880931品番AA 5.982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。

用途
穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
呼び径(mm)5.982ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする