※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DSPシリーズTタイプ 6T蓋付 黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
10886864
品番
DSP-6T BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
ピルファー機能+リシール機能があります。
用途
インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他
トラスコ品番
722-4338
材質
PP
質量(g)
374
容量(L)
6.2
外径×高さH(Φmm×mm)
225×205
注意
※ポリプロピレン(PP)製の為、耐薬品性には注意して下さい。