337960-DB-00-50X25 布粘着テープ50mm×25m マクセル 10887248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ50mm×25m

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(30個)注文コード10887248品番337960-DB-00-50X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手切れ性に優れ、強度のある布基材なので一般梱包に適します。
段ボールシール性に優れたゴム系粘着剤を採用しています。

用途一般梱包用、結束用、工作・補修用ダンボールテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.26基材スフ織物(ポリエチレンラミネート付)粘着剤ゴム系トラスコ品番136-6317材質基材:スフ織物(ポリエチレンラミネート付)、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.26質量(g)395長さ(m)25テープタイプ手で切れる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする