曜日別特売
FDY-Y01S カネフィールFDY 250mm 公称精度1μm アイオン 10889594

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カネフィールFDY 250mm 公称精度1μm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード10889594品番FDY-Y01S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

不織布・メルトブロー・熱成型体の三層構造により、使用初期の段階から圧倒的な濾過精度を発揮する、セミアブソリュートタイプのフィルターです。

用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも、水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもろ過精度(μm)1トラスコ品番805-2405材質PP・PE長さ(mm)250質量(g)160内径(Φmm)30外径(Φmm)60最高使用温度(℃)60推奨交換差圧(MPa)0.2
注意
※フィルターが、ハウジングにしっかりセットされていることを確認してから、ご使用ください。
※フィルターは、耐圧、耐熱、交換差圧を守ってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする