W-43-CL W-43環境クラブ45L透明 10枚 日本サニパック 10891588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-43環境クラブ45L透明 10枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1セット(60個)注文コード10891588品番W-43-CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

この袋は工場で発生するポリエチレンの端材等を40%使用しています。

用途リサイクル資源回収用としても不燃物ゴミ専用袋としても、様々な用途でご使用いただけます容量(L)45透明厚さ(mm)0.03トラスコ品番135-0955材質低密度ポリエチレン(LLDPE)質量(g)269.5寸法(横×縦)(mm)650×800アズワン品番64-1229-48

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10891588W-43-CL24029172N43W-43-CL Nシリーズポリ袋 日本サニパック 24029172Nシリーズポリ袋日本サニパック1冊(10枚)
189
税込208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする