曜日別特売
M503 ホーステープ ニトムズ 10892193

ホーステープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(80個)
内容量1セット(80個)注文コード10892193品番M503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ジャバラホースの裂け・割れによる水もれなどを防ぐ補修用テープです。
特殊合成ゴム(ブチルEPTゴム)とビニルテープの併用ですから、水・寒さに強く、また柔軟で、こすり曲げなどのも強い特色を持っています。

用途洗濯機のジャバラホースの補修に、排水管のジャバラホースの補修に、掃除機のジャバラホースの補修に、その他、電気製品などの特殊ホース、一般ホースにテープ幅(mm)【黒テープ】30、【ビニールテープ】19テープ長さ(m)【黒テープ】0.5、【ビニールテープ】10基材ブチルEPTゴムトラスコ品番730-8191質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする