R-SY2025 ステンレスワイヤー2.5mm×100M ニッサチェイン 10892726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワイヤー2.5mm×100M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード10892726品番R-SY2025
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。

用途転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品ロープ径(Φmm)2.5材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-0446質量(kg)3全長(m)100線径d(Φmm)2.5使用荷重(kN)1.56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,150/税込2,365
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする