※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ1.5mm×100M
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1巻(100m)
注文コード
10892735
品番
R-SY2015
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
リール巻き仕様で扱いやすいです。
用途
転倒防止・連結部品・張り固定・機械部品
ロープ径(Φmm)
1.5
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
849-0444
質量(kg)
1
全長(m)
100
線径d(Φmm)
1.5
使用荷重(kN)
0.68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません