曜日別特売
SC4510 精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7 大和製砥所 10892902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(100枚)注文コード10892902品番SC4510
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
トラスコ品番812-1838粒度100厚さ(mm)1質量(g)40穴径(Φmm)1.7外径(Φmm)45研削材WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする