※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星産業貿易
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×15
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
10895998
品番
KGB1-M5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
五角形の使いやすいノブです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番
811-0291
材質(本体)
ABS樹脂
種類
五角形
表面処理
三価クロメート
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
15
材質(取付部)
SUS