曜日別特売
KGB2-M8X50 Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50 三星産業貿易 10896323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gタイプ ノブボルト Φ42 M8×50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(500個)注文コード10896323品番KGB2-M8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

五角形の使いやすいノブです。

用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0324材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)50材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする