STANLEY(スタンレー電気)
ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電力(W)
35/36.5
35/35
35
30/30
40/40
19
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10896507
品番
NO-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,660
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
35/36.5
口金
P15d-25-3
電球形状
T14.7
使用箇所
二輪車ヘッドランプ
主な適合車種
ホンダ、カワサキ、スズキ一部車種