曜日別特売
KTB2-M6X25 Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×25 三星産業貿易 10896795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tタイプ ノブボルト Φ31 M6×25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード10896795品番KTB2-M6X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。

用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0358材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする