曜日別特売
WM1605-3 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10898956

※代表画像

WM1605-3 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10898956
WM1605-3 ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所 10898956

ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径D(Φmm)16
内径d(Φmm)5
板厚t(mm)3
内容量1個注文コード10898956品番WM1605-3
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189
外径D(Φmm)16内径d(Φmm)5板厚t(mm)3材質S45C質量(g)4.2表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械メンテナンス時
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
365:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする