太幸
プラトレー ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
テーブル寸法幅(mm)
360
265
310
360
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
360×770
265×770
310×770
360×770
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10901056
品番
W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プラトレーは衛生的で又軽く耐久性・耐寒性にすぐれていて、作業効率良くご利用できます。
指先がかかりやすく、安全で楽な作業ができます。
テーブル寸法幅(mm)
360
テーブル寸法奥行(mm)
770
材質
ABS
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
360×770
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1~30までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません