SMA31001A セミサイクルポンプ SMA 正和 10904732

セミサイクルポンプ SMA

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)単相100/115材質(タンク)樹脂吐出量(cm3)1~3(調整形)注文コード10904732品番SMA31001A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2吐出量(cm3)1~3(調整形)電圧(V)単相100/115材質(タンク)樹脂付属装置フロートスイッチ間欠時間(分)10オプションフロートスイッチ付種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形周波数(Hz)50/60有効内容量(L)1.5吐出口径RcM8×1入力(W)4以下(10rpm:5以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10905134
2018-08-08
用途: ボールネジの潤滑油
製造業

10日ほどかかるものが5日ほどできたのですごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする