曜日別特売

セミサイクルポンプ SMA

セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和セミサイクルポンプ SMA - 正和
(1件のレビュー)

サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。
潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。

最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)内容量1個
全90種類を絞り込む
吐出量(cm3)
電圧(V)
付属装置
間欠時間(分)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
吐出量(cm3)
吐出口径
電圧(V)
材質(タンク)
付属装置
間欠時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10904714SMA31000A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10904723SMA31000F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10904732SMA31001A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904748SMA31001F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904757SMA312000A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904766SMA312000F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10904775SMA312001A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904784SMA312001F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904793SMA312003A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ、保護カバー120
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904802SMA31500A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし15
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904818SMA31500F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし15
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10904827SMA31501A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10904836SMA31501F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904845SMA31510F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミなし15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904854SMA31511A-1~3(調整形)-単相100/115アルミフロートスイッチ15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904863SMA31513F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ、保護カバー15
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904872SMA33000A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし30
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904888SMA33000F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし30
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904897SMA33001A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ30
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904906SMA33001F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ30
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904915SMA33003F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ、保護カバー30
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904924SMA33010F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミなし30
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904933SMA3500A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし5
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10904942SMA3500F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし5
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10904958SMA3501A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10904967SMA3501F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904976SMA3503A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ、保護カバー5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10904985SMA3503F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ、保護カバー5
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10904994SMA3511A-1~3(調整形)-単相100/115アルミフロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905003SMA3511F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905012SMA3513F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ、保護カバー5
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905028SMA36000A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂なし60
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905037SMA36000F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂なし60
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905046SMA36001A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905055SMA36001F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905064SMA36003A-1~3(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ、保護カバー60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905073SMA36003F-1~3cm3(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ、保護カバー60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905082SMA36010F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミなし60
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905098SMA36013F-1~3cm3(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ、保護カバー60
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905107SMA61000A-3~6(調整形)-単相100/115樹脂なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905116SMA61000F-3~63(調整形)-単相200/220樹脂なし10
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905125SMA61001A-3~6(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905134SMA61001F-3~63(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
10905143SMA61003A-3~6(調整形)-単相100/115樹脂フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905152SMA61003F-3~63(調整形)-単相200/220樹脂フロートスイッチ、保護カバー10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905168SMA61010A-3~6(調整形)-単相100/115アルミなし10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905177SMA61011F-3~63(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905186SMA61013F-3~63(調整形)-単相200/220アルミフロートスイッチ、保護カバー10
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905195SMA612000A-3~6(調整形)-単相100/115樹脂なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
10905204SMA612000F-3~63(調整形)-単相200/220樹脂なし120
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10905134
2018-08-08
用途: ボールネジの潤滑油
製造業

10日ほどかかるものが5日ほどできたのですごく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする