曜日別特売
PZB210 強力パイプバンド PZB 正和 10912974

強力パイプバンド PZB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10912974品番PZB210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105
販売価格(税別)
95
材質SPCC形式両抑式寸法H(mm)9.8寸法d(mm)7寸法a(mm)15寸法t(mm)1.6寸法l(mm)20.4パイプ径(Φmm)10本数2寸法R(mm)3寸法l1(mm)42寸法l2(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする