曜日別特売
PZB38 強力パイプバンド PZB 正和 10913123

強力パイプバンド PZB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10913123品番PZB38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108
販売価格(税別)
98
材質SPCC形式両抑式寸法H(mm)7.8寸法d(mm)7寸法a(mm)12寸法t(mm)1.6寸法l(mm)24.6パイプ径(Φmm)8本数3寸法R(mm)2寸法l1(mm)46寸法l2(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする