曜日別特売
YKH-2 薬包紙ケース アズワン 10916307

YKH-2 薬包紙ケース アズワン 10916307
YKH-2 薬包紙ケース アズワン 10916307

薬包紙ケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)115×119×77
内容量1個注文コード10916307品番YKH-2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,919
販売価格(税別)
6,290

清潔収納。1枚ずつ取り出しOK!
薬包紙を清潔に保管できます。バラバラになりにくく、1枚ずつ取り出せます。

材質アクリル樹脂寸法(mm)115×119×77サイズ最大収納枚数(枚)1000アズワン品番2-814-02適合寸法(mm)(薬包紙)105×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10916298
2016-04-28
用途: 実験室用

薬包紙がきちんとまとまり汚れもなく清潔な状態で使用できるのがよかったですが・・できれば蓋がスライド式だともっとよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

天秤/はかり関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする