曜日別特売
AA-0B 鋼ピンゲージセット AA SK(新潟精機) 10921391

鋼ピンゲージセット AA

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(51本)長さ(mm)0.50~0.99まで40/1.00は50注文コード10921391品番AA-0B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。
・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上)
・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。
・合格証付。

用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)0.50~0.99まで40/1.00は50質量(kg/セット)1.00セット内容(mm)0.50~1.00硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内トラスコ品番354-2319材質ゲージ鋼(SKS3種)径精度(μm)±1工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする