SK(新潟精機)
ピンゲージセットAA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(51本)
長さ(mm)
50
注文コード
10921461
品番
AA-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
123
種類から選べます
他の種類を見る
0.01mmとびでサイズ構成された、もっともポピュラーなタイプです。
1.00mm以上はピンゲージの呼び寸法を印字してあります。
AA-0AからAA-6Bまでのセットはピンバイス付です。
用途
穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に
長さ(mm)
50
質量(kg/セット)
1.40
セット内容
(mm)4.00~4.50
硬度
HV650以上
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
トラスコ品番
354-2289
材質
ゲージ鋼(SKS3種)
径精度(μm)
±1
工程処理
サブゼロ処理済
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
商品説明動画
【HOWTO】ピンゲージの使い方
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった