曜日別特売
1200mm ちょーかるバール バクマ工業 10926063

ちょーかるバール

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1200
内容量1本注文コード10926063品番1200mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
全長(mm)1200質量(g)2000材質高張力鋼管(H590)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06792003
2026-01-20
用途: 被災時の退路確保用

被災時にドアが開かなくなった時にコレを使うように考えて購入してみました。バールと言えば重いイメージですがこれはとても軽く、女性でも扱いやすい物で家族も気に入ってくれています。

対象商品 : 06792037
2024-01-25
用途: 家具の解体用
その他業種

商品紹介が『超軽』だが、それなりの重量を感じてしまいました。
(商品の強度もあり、物としては大満足なので、アルミ製の様な感じをイメージしない方が良いのかもしれません。)
ちょっとした物の解体や、今後の不慮の災害時の緊急の為にも、造りはしっかりしてるので、
重宝しそうです。

対象商品 : 10926072
2023-06-28
用途: 狭所でのバラシ作業用
建設業・工事業

土木工事等で使用するバールだと
段々と腕&肩がダルくなるのでこちらを試しに購入しました。
奥行きがあり、ムダに長くて太い釘を抜くには
これ位の長さが必要かと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 06792021
2023-05-05
用途: 解体に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

解体に使用します。このサイズが無かったので買い足しです。軽くてとても良かったです。

対象商品 : 06792003
2024-05-11
用途: 何かと有ったら便利かと・・・
サービス業

道具箱に入れて有ると何かと役に立つかと購入したが 未使用

対象商品 : 06792021
2022-10-06
用途: 内装の解体
農・林・水産業

これでないと解体はできない。同じサイズの昔ながらの重いバールもあるが、運んだり使うのが大変過ぎるので、中空構造のバールしかあり得ない。長さ750mmのちょーかるバールと同時使用に購入。今まで無理させてきたが弾性があり壊れたことはない。

1が参考にしています
対象商品 : 06792046
2022-12-13
用途: 建設
憂心興業建設業・工事業

同じ長さの他のバールより軽くて、使っていて不十分なところはありませんでした

対象商品 : 10926072
2022-12-13
用途: 機械の移動など
土田制御

とても軽くて使いやすいです。
機械の移動といってもだいたい1トンくらいの物ですので、これはちょうど良いサイズです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする