※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20本)
1袋(20本)
1袋(10本)
軸径(Φmm)
3
3
6
砥石径(Φmm)
8
4
6
8
10
13
15
20
25
粒度
220
80
120
180
220
320
500
1000
全56種類を一覧で見る
内容量
1袋(20本)
注文コード
10937491
品番
SW0820220
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
8
長さ(mm)
20
粒度
220
色
緑
仕様
軸付
材質
SW
タイプ
一般金属用
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
適合材
一般金属