SG1020220 軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用) TACT(タクト) 10937701

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可36日以内出荷とは
内容量1袋(20本)
軸径(Φmm)3
砥石径(Φmm)10
粒度220
内容量1袋(20本)注文コード10937701品番SG1020220
参考基準価格(税別)¥8,560販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。

用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り軸径(Φmm)3砥石径(Φmm)10長さ(mm)20粒度220タイプ非金属・アルミ用仕様軸付材質SG最高回転数(min-1[r.p.m])24000適合材非金属・アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする