※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TACT(タクト)
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
粒度
180
80
120
180
220
320
500
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10938322
品番
AW180
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途
金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り
軸径(Φmm)
3
砥石径(Φmm)
30
厚さt(mm)
3
粒度
180
タイプ
一般金属用
仕様
アングル
材質
SW
色
黄
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
一般金属