曜日別特売
48806 スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956391

48806 スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956391
48806 スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956391
48806 スポンジサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ) 10956391

スポンジサンダー(シャンク径3mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(3個)外径(Φmm)20トラスコ品番297-4703注文コード10956391品番48806
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
用途金属の艶出し軸径(Φmm)3外径(Φmm)20厚さ(mm)10全長(mm)41トラスコ品番297-4703粒度#400質量(g)20最高回転数(min-1[r.p.m])18000適合材金属
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
※必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする