曜日別特売
53741 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ) 10956854

53741 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ) 10956854
53741 積層ソフトバフ 布バフ NSK(ナカニシ) 10956854

積層ソフトバフ 布バフ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10本)軸径(Φmm)3外径(Φmm)25注文コード10956854品番53741
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
トラスコ品番297-5025材質軸径(Φmm)3厚さ(mm)10全長(mm)55質量(g)37最高回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする