曜日別特売
21271 チタンコート超硬カッター NSK(ナカニシ) 10957116

チタンコート超硬カッター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3注文コード10957116品番21271
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098
軸径(Φmm)3全長(mm)39カット名称ダブルカットトラスコ品番311-1997材質超硬カバートンガリ質量(g)6最高回転数(min-1[r.p.m])50000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10957055
2020-09-14
用途: 商品ラベルは改善を

ビットケースに商品ラベルシールが貼られていますが、大きすぎるただの紙シールがケースの三方を覆うように貼られていて剥がさないと商品が取り出せません
そのうえ、ケースには何の印字もされていないため、後々スペックが分からなくなります
ケースからシールのベタベタの糊を剥がして、油性マジックでスペックを書き込む必要があってとても手間でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする