曜日別特売
12151 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ) 10957335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12151 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ) 10957335
12151 内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ) 10957335

内研用極小系電着CBNバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度#140
全長(mm)40
トラスコ品番297-8245
内容量1本注文コード10957335品番12151
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
全長(mm)40粒度#140最高回転数(min-1[r.p.m])80000トラスコ品番297-8245軸径(Φmm)3質量(g)7砥粒CBN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする