プラシート連結釘(細め)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2箱) 長さ(mm)38 注文コード10982011 品番FSP38T3メッキ
参考基準価格(税別)¥16,030 販売価格(税込) ¥13,090
販売価格(税別)
11,900
この商品は長さなど7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 頭部径(Φmm)5.0 ネイルの線径(外寸)(Φmm)1.83 セット内容1箱(200本×20巻)×2箱 材質メッキ 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50、HN-R38、CN-238、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする