マックス
ワイヤ連結釘
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
38
32
38
45
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本×20巻)
注文コード
10982045
品番
NA38V5-H
参考基準価格(税別)
¥26,680
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
頭部径(Φmm)
5.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.5
材質
硬鋼線材
分類
鋼板釘
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スクリュウ
適合釘打機
HN-50、HN-50N、CN-550S〈FP〉
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サインディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。