曜日別特売
NM1-0810 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986561

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM1-0810 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986561
NM1-0810 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986561

ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)8×10
寸法L(mm)180
内容量1本注文コード10986561品番NM1-0810
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
形状ストレート寸法S1×S2(mm)8×10寸法L(mm)180トラスコ品番807-0451質量(g)40寸法D1(mm)13寸法D2(mm)15.5寸法W(mm)8.5寸法T1(mm)5寸法T2(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986561
2021-09-08
用途: 自動車整備

信頼出来るブランドですね。トルクを掛ける工具はなるべく良い物を使いたいと思っています。

対象商品 : 10986595
2017-04-11
用途: 機械のメンテナンス時

とても良い。
モノタロウさんスナップオンも取り扱ってください。
正規販売で・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする