曜日別特売
NM1-1315 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NM1-1315 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986595
NM1-1315 ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ nepros 10986595

ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)13×15
寸法L(mm)235
内容量1本注文コード10986595品番NM1-1315
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,550販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
形状ストレート寸法S1×S2(mm)13×15寸法L(mm)235トラスコ品番807-0457質量(g)120寸法D1(mm)19.5寸法D2(mm)22.5寸法W(mm)13寸法T1(mm)7.5寸法T2(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10986561
2021-09-08
用途: 自動車整備

信頼出来るブランドですね。トルクを掛ける工具はなるべく良い物を使いたいと思っています。

対象商品 : 10986595
2017-04-11
用途: 機械のメンテナンス時

とても良い。
モノタロウさんスナップオンも取り扱ってください。
正規販売で・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする