nepros
ネプロス・ストレートスタンダードめがねレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法S1×S2(mm)
14×17
8×10
10×12
12×14
13×15
14×17
16×18
17×19
22×24
寸法L(mm)
245
180
205
225
235
245
265
284
335
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10986604
品番
NM1-1417
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
形状
ストレート
寸法S1×S2(mm)
14×17
寸法L(mm)
245
トラスコ品番
807-0459
質量(g)
140
寸法D1(mm)
21
寸法D2(mm)
25
寸法W(mm)
13.5
寸法T1(mm)
8
寸法T2(mm)
8.5