- モールクランプセット モノタロウ 10988582

 

- モールクランプセット モノタロウ 10988582
- モールクランプセット モノタロウ 10988582
- モールクランプセット モノタロウ 10988582
- モールクランプセット モノタロウ 10988582
モノタロウ

モールクランプセット

(10件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット(6個)注文コード10988582品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フロントガラスやサイドモール等、接着時の仮固定に。

材質ABS樹脂、アルミ合金質量(g)50/個対辺(mm)78(吸着面)総耐荷重(kg)8
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10988582
2022-09-29
用途: クルマのエアロパーツ取付
自動車・二輪車・自転車関連業

取付方法がコーキングのみのエアロパーツの完全接着までの固定&密着に利用。吸盤も2日間ボディからはがれる事なく奇麗に取付完了できました。

対象商品 : 10988582
2021-05-02
用途: エアロ取付
不動産業

レビューを見てから安いので購入してみましたが、吸盤も問題なくコスパは良い商品だと思います。

対象商品 : 10988582
2019-06-25
用途: オープンカー 幌接着
建設業・工事業

幌の修理が必要になりネットにて情報を収集していましたら海外サイトに便利グッズを発見したのですが、商品名がわからず、いろいろ入力した結果モノタロウさんにありました。感動です。
ガラスと布部分の固定に使用しましたが吸盤の接着も安定しており固定力も十分にありました。
仮止めの確認用にも重宝すると思います。

対象商品 : 10988582
2018-03-15
用途: モール固定
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装面綺麗にして作業しました。思ったより密着良かった。やわらしい。

対象商品 : 10988582
2017-06-12
用途: ハーフエアロの取り付けの作業時に使います。
運輸・通信業

クラウンロイヤル180系リヤバンンパーのハーフエアロの取り付けに使いました。
次には、フロントのハーフエアロの取り付けに使います。

対象商品 : 10988582
2016-08-30
用途: 幌ガラスの圧着
サービス業

幌とガラスが剥離したため、接着のためにこちらを使いました。
熱戦

対象商品 : 10988582
2014-06-11
用途: ガラス交換時の押さえに。

6個中2個が吸盤ダメでした。貧弱な作りでガラス押さえにはお薦めできません。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 10988582
2015-02-06
用途: モールの取り付け
RABBIT

便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする