サンドビック
MAS-BT 403 ERコレットチャック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
566-3504
注文コード
10990296
品番
A2B14-50 20 070
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-3504
質量(kg)
3.6
テーパー
ISO50
コレットサイズ(mm)
ER20
寸法l1(mm)
70
寸法D21(mm)
34
寸法dmt min(mm)
1
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ
寸法dmt max(mm)
13