A2B14-50 25 100 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990323

A2B14-50 25 100 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990323
A2B14-50 25 100 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990323

MAS-BT 403 ERコレットチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10990323品番A2B14-50 25 100
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)4テーパーISO50コレットサイズ(mm)ER25寸法l1(mm)100寸法D21(mm)42寸法dmt min(mm)1.5機械主軸MAS-BT403クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ寸法dmt max(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする