A2B14-50 32 070 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990332

A2B14-50 32 070 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990332
A2B14-50 32 070 MAS-BT 403 ERコレットチャック サンドビック 10990332

MAS-BT 403 ERコレットチャック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番566-3521注文コード10990332品番A2B14-50 32 070
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番566-3521質量(kg)3.6テーパーISO50コレットサイズ(mm)ER32寸法l1(mm)70寸法D21(mm)50寸法dmt min(mm)2機械主軸MAS-BT403クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ寸法dmt max(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする