サンドビック
MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
テーパー
ISO40
注文コード
10990384
品番
A2B20-40 08 050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
テーパー・トラスコ品番
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1
寸法D1(mm)
28
テーパー
ISO40
寸法l1(mm)
32
寸法l21(mm)
50
寸法dmt(mm)
8
機械主軸
MAS-BT403
クーラント
センタースルーおよびスルーフランジ