曜日別特売
A2B20-40 20 063 MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ サンドビック 10990463

A2B20-40 20 063 MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ サンドビック 10990463
A2B20-40 20 063 MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ サンドビック 10990463

MAS-BT 403 ウェルドンアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーISO40トラスコ品番566-3644注文コード10990463品番A2B20-40 20 063
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番566-3644質量(kg)1.4寸法D1(mm)52テーパーISO40寸法l1(mm)38寸法l21(mm)63寸法dmt(mm)20機械主軸MAS-BT403クーラントセンタースルーおよびスルーフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする