サンドビック
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
カップリングサイズ
C3
寸法dmt(mm)
10
注文コード
10991495
品番
C3-391.21-10 070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,500
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35
寸法D5m(mm)
32
寸法dmt(mm)
10
寸法l1 max(mm)
38
寸法l1 min(mm)
28
寸法l21(mm)
70
寸法l3(mm)
55
寸法lc(mm)
32
質量(kg)
0.5
カップリングサイズ
C3
クーラント
1