適合カートリッジ/R825A-AF11STUP06T1A、R825A-AF11STUC06T1A
スライドエクステンション/825A-030A
チップ形状/TP...06、TC...06
カップリングサイズC3加工径Dc(Φmm)最小-最大23-29加工公差IT6切削油内部給油加工径調整(mm)0.002最大切削速度 Vc max(m/min)1200切込み角Kr(°)92質量(kg)0.28寸法l3s(mm)3.0寸法l21(mm)19.5寸法D5m(mm)32寸法l1b(mm)54寸法l1a(mm)76寸法l3a(mm)3寸法l3b(mm)(2×Dc)-22トラスコ品番566-7402