サンドビック
Coromant Capto(R) サイド/正面フライスカッターアーバアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
寸法dmt(mm)
27
注文コード
10994121
品番
C4-391.10-27 025
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
40
寸法D5t(mm)
40
寸法dmt(mm)
27
寸法l1(mm)
25
寸法lc(mm)
60
質量(kg)
0.6
カップリングサイズ
C4
クーラント
0