サンドビック
Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
トラスコ品番
566-8301
注文コード
10994137
品番
C4-391.14-16 070
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番・内容量
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D21(mm)
28
寸法D5m(mm)
40
寸法dmt max(mm)
10
寸法dmt min(mm)
1
寸法l21(mm)
70
寸法l3(mm)
44
トラスコ品番
566-8301
質量(kg)
0.4
コレットサイズ(mm)
ER16
締付トルク(N・m)
70
カップリングサイズ
C4
クーラント
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。