サンドビック
工具保管装置
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C4
トラスコ品番
613-7954
注文コード
10994916
品番
C4-C-4000
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・トラスコ品番
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
613-7954
寸法h2(mm)
39
寸法l2(mm)
74
寸法l21(mm)
26
寸法l22(mm)
8
カップリングサイズ
C4
寸法b21(mm)
6
寸法D21(mm)
50