曜日別特売
C5-390.140-40 070 ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ サンドビック 10998172

C5-390.140-40 070 ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ サンドビック 10998172
C5-390.140-40 070 ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ サンドビック 10998172

ISO 7388-1 Coromant Captoアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10998172品番C5-390.140-40 070
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
質量(kg)1.2寸法D1(mm)-テーパーISO40寸法l1(mm)70寸法l21(mm)35寸法l22(mm)-カップリングサイズC5寸法D5t(mm)50寸法D21 max(mm)50クーラントセンタースルー
注意
※トルクレンチで組付スクリューを締付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする