C5-391.14-25 055 Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ サンドビック 10998565

C5-391.14-25 055 Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ サンドビック 10998565
C5-391.14-25 055 Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ サンドビック 10998565

Coromant Capto(R)カップリング付きERコレットチャック用アダプタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個カップリングサイズC5注文コード10998565品番C5-391.14-25 055
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
寸法D21(mm)42寸法D5m(mm)50寸法dmt max(mm)16寸法dmt min(mm)1寸法l21(mm)55寸法l3(mm)33質量(kg)0.5コレットサイズ(mm)ER25締付トルク(N・m)130カップリングサイズC5クーラント1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする