サンドビック
Coromant Capto(R) ウィッスルノッチアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
カップリングサイズ
C5
寸法dmt(mm)
10
注文コード
10998793
品番
C5-391.21-10 070
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
カップリングサイズ・寸法dmt
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(Φmm)
35
寸法D5m(mm)
50
寸法dmt(mm)
10
寸法l1 max(mm)
38
寸法l1 min(mm)
28
寸法l21(mm)
70
寸法l3(mm)
38
寸法lc(mm)
32
質量(kg)
0.9
カップリングサイズ
C5
クーラント
1